AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSFEL023MS2 Mikrowelle m.Grill 1270W 20L 5Stufen sch - FEL023MS2

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSFEL023MS2 Mikrowelle m.Grill 1270W 20L 5Stufen sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802127

Codice prodotto

BOSFEL023MS2

Cod. produttore

FEL023MS2

Produttore

BOS

Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W. Grill 1 kW. Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar. Mikrowelle und Grill einzeln und in. Kombination nutzbar. Garraumvolumen: 20 l. Design: Garraum lackiert grau. Reinigung. Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. LED-Display. Elektronik-Uhr. Drehknebel, Folientasten, Starttaste. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. AutoPilot 8 Programme. 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm fur Kombinationsbetrieb. Favoritentaste fur individuelle Einstellung. Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden. LED-Lampe. 27 cm Glas-Drehteller. Drehtur mit Sichtfenster, links angeschlagen. Taste zum Offnen der Tur. Zubehor: 1 x Rost. Umwelt und Sicherheit: Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Turkontaktschalter. Kuhlgeblase.Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 130 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW. Nennspannung: 220 - 230 V. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 260 x 442 x 345mm