AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWK91LT60 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schrAg Glass - DWK91LT60

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWK91LT60 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schrAg Glass

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004808020

Codice prodotto

BOSDWK91LT60

Cod. produttore

DWK91LT60

Produttore

BOS

Design: Schrag-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Bei Umluft kaminloser Betrieb moglich. Fur den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehor) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehor) benotigt. Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor. Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar. SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K. Beleuchtungsstarke: 422 lux. Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgeruche und Dampfmengen besser abzusaugen. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite. 3 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: PerfectAir Luftgutesensor: Automatische sensorgestutzte Leistungssteuerung fur beste Ergebnisse. DirectSelect Control. 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen. Automatisches Zurucksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Sattigungsanzeige fur Fett - und Geruchsfilter. Nachlaufautomatik: 10 Minuten. Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Uberprufung und Einstellung Ihrer Haube uber Smartphone oder Tablet (nur in Landern, in denen der Home Connect-Service verfugbar ist). Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Vollautomatischer Dunstabzug. Sprachsteuerung uber gangige Sprachassistenten moglich. Leistungsprofile: Wahlen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhohen oder das Luftergerausch zu reduzieren. Favoriten Taste: ja - direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen uber eine konfigurierbare Taste (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto). Smart Home Trigger uber die Favoritentaste (verfugbar mit verbundenem Home Connect Konto): Offnen Sie das intelligente Universum Ihres Dunstabzugs aus (Partnerdienst erforderlich). LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermoglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre personlichen Bedurfnisse uber die Home Connect App. Intervallfunktion: verfugbar uber Home Connect App. Die Home Connect Funktionalitat lasst sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern. Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort beider Reinigung: Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Innenrahmen, reinigungsfreundlich. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Leistung Abluft: Gema? EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung:228 m3/h, Gerauschwert: 35 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lufterleistung:325 m3/h, Gerauschwert: 43 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lufterleistung:441 m3/h, Gerauschwert: 51 dB(A) re1pW. Intensivstufe 1: Lufterleistung:753 m3/h, Gerauschwert: 65 dB(A) re1pW. Intensivstufe 2: Lufterleistung:1007 m3/h, Gerauschwert: 70 dB (A) re1pW. Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D).