AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWB97CM50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl - DWB97CM50

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWB97CM50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 440 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005086603

Codice prodotto

BOSDWB97CM50

Cod. produttore

DWB97CM50

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

440 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in canna fumaria

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

898 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

220...240 V

Potenza:

145 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

55 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

628...1064 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Alluminio

Altezza coperchio:

46 mm

Isolamento acustico:

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

332 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico annuo medio:

25.5 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.23 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A