AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDUL63CC20 Dunstabzug,Unterbauesse,60cm,weiss - DUL63CC20

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDUL63CC20 Dunstabzug,Unterbauesse,60cm,weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Modello built-in

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 350 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002968476

Codice prodotto

BOSDUL63CC20

Cod. produttore

DUL63CC20

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Modello built-in

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

350 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Altri

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

600 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

146 W

Profondità:

482 mm

Emissione di rumore:

72 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

100...120 mm

Altezza totale:

0...0 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

150 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

110 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C

Classe di efficienza energetica:

D

Consumo energetico annuo medio:

93.6 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

E

Classe di efficienza luminosa:

E