AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDUL62FA51 Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas edelst - DUL62FA51

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDUL62FA51 Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Modello built-in

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 250 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005133895

Codice prodotto

BOSDUL62FA51

Cod. produttore

DUL62FA51

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Modello built-in

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

250 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

600 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

220...240 V

Potenza:

119 W

Profondità:

482 mm

Emissione di rumore:

68 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

100...120 mm

Altezza totale:

150...150 mm

Tipo di interruttore:

Cursore a slitta

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Tessuto sintetico non lavabile

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

80 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

D

Classe di efficienza energetica:

D

Consumo energetico annuo medio:

69.3 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

E

Classe di efficienza luminosa:

E