AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDRC99PS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei - DRC99PS20

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDRC99PS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Cappa isola

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 459 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005133871

Codice prodotto

BOSDRC99PS20

Cod. produttore

DRC99PS20

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Cappa isola

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

459 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Altri

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

910 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

Tensione:

220...240 V

Potenza:

268 W

Profondità:

510 mm

Emissione di rumore:

56 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

300...300 mm

Tipo di interruttore:

Telecomando

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Isolamento acustico:

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

419 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

E

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico annuo medio:

46.8 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.48 W

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A