AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDHZ1235 KaminverlAngerung 1500mm f. Wandesse, e - DHZ1235

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDHZ1235 KaminverlAngerung 1500mm f. Wandesse, e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Estensione di camino

  • Forma - Angolare

  • Diametro - 0 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002503004

Codice prodotto

BOSDHZ1235

Cod. produttore

DHZ1235

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Estensione di camino

Forma:

Angolare

Diametro:

0 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Altri