AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDHZ1225 KaminverlAngerung 1000mm f. Wandesse, e - DHZ1225

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDHZ1225 KaminverlAngerung 1000mm f. Wandesse, e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Estensione di camino

  • Forma - Angolare

  • Diametro - 0 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002502953

Codice prodotto

BOSDHZ1225

Cod. produttore

DHZ1225

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Estensione di camino

Forma:

Angolare

Diametro:

0 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Altri