AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDFR097A52 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal - DFR097A52

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDFR097A52 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Guida di scorrimento

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 397 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005232031

Codice prodotto

BOSDFR097A52

Cod. produttore

DFR097A52

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Guida di scorrimento

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

397 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Altri

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

898 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione:

220...240 V

Potenza:

146 W

Profondità:

290 mm

Emissione di rumore:

53 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

426...426 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

294 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico annuo medio:

38.1 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.19 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

B

Classe di efficienza luminosa:

A