AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDFM064W54 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal - DFM064W54

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDFM064W54 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805944

Codice prodotto

BOSDFM064W54

Cod. produttore

DFM064W54

Produttore

BOS

Bauform. 60 cm. 60 cm Flachschirmhaube, grau-metallic. Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Fur Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset () benotigt. Komfort. Automatisches Ein- und Ausschalten bei. Betatigung des Teleskopauszuges. Wippenschalter. 3 Leistungsstufen. Ausstattung. Gleichma?ige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul. Farbtemperatur: 3500 K. Beleuchtungsstarke: 131 lux. Kassette mit Alurahmen. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Betriebsart und Leistung. Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m/h. Umluftleistung: max. Normalbetrieb:257 m/h. Gerauschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Gerausch, hochste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW. Gerauschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:69 dB(A) re 1 pW. Gerausch min./max. Normalstufe: 59/67 dB. 1 Hochleistungsgeblase: Kondensatormotor. Kondensatormotor. Planungs- und Installationsinformation. Geratema?e (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm. Einbauma?e (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm. Abluftstutzen ? 150 mm (? 120 mm beiliegend). Lieferung mit Ruckstauklappe. Lange Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker. Umwelt und Sicherheit: Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*. Lufter-Effizienzklasse: C*. Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*. Fettfilter-Effizienzklasse: B*. Gesamtanschlusswert: 108 W