AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDEM66AC00 Dunstabzug,Zwischenhaube,60cm,silbermeta - DEM66AC00

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDEM66AC00 Dunstabzug,Zwischenhaube,60cm,silbermeta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 625 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005041114

Codice prodotto

BOSDEM66AC00

Cod. produttore

DEM66AC00

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

625 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

599 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

256 W

Profondità:

271 mm

Emissione di rumore:

70 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

402...402 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Alluminio

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

416 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C

Classe di efficienza energetica:

B

Consumo energetico annuo medio:

68.4 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

B

Classe di efficienza luminosa:

A