AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSCTL7181B0 Einbau-Kaffeevollautomat 56cm TFT-Disp 2

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSCTL7181B0 Einbau-Kaffeevollautomat 56cm TFT-Disp 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805821

Codice prodotto

BOSCTL7181B0

Cod. produttore

CTL7181B0

Produttore

BOS

Geschmack. Bis zu 32 Getranke (inkl. Milch, Milchschaum und Hei?wasser) im Gerat und in der Home Connect App. Aroma Select ? 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant). Milchanteil fur klassische Milchmischgetranke anpassbar. Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Starke und Getrankegro?e. Aroma Double Shot ? reduzierter Bitterstoffgehalt in gro?en Getranken durch zwei Bruhvorgange. Komfort. TFT-Full-Touchdisplay Pro. Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getranke. Kaffeeauslauf hohenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Glaser). oneTouch DoubleCup ? erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen. Entnehmbarer Wassertank (2.4 l). Leistung. Ceram Drive ? gerauscharmes Premiummahlwerk aus verschlei?freier Keramik. Wasserpumpe mit 19bar Druck. Hygiene. Auto Milk Clean ? automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getrank. calc?nClean ? automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm. Entnehmbare Bruheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen. Tropfschale und Kaffeesatzbehalter entnehmbar und spulmaschinengeeignet. Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel. Home Connect. Fernzugriff - bediene dein Gerat von uberall aus. CoffeePlaylist ? wahlen Sie in der App mehrere Getranke aus, zubereitetin der von Ihnen gewahlten Reihenfolge. Zusatzliches Kaffee Know-how. Software Update ? immer der aktuelle Softwarestatus. Online Support. Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TUV IT uberpruft undzertifiziert. Und der verschlusselte Datenaustausch uber das Home Connect Protokoll schutzt vor unerwunschten Zugriffen. Sonstiges. Integrierter Milchbehalter 0,7 l. 500 g Bohnenbehalter mit Aromaschutzdeckel. Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebuhne. Mahlgrad mehrstufig einstellbar. Kindersicherung. Zubehor: Als erhaltlich: Reinigungstabletten (TCZ8001A), Entkalkungstabletten (TCZ8002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeevollautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehalter (TCZ8009N). Weiteres mitgeliefertes Zubehor: Montageschrauben, Isolierter Milchbehalter, Welcome-Box, Teststreifen zur Wasserhartegradbestimmung, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchduse, Milchsteigrohr