AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSCTL636EB6 Einbau-Kaffeevollautomat,60cm,1600W,Disp - CTL636EB6

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSCTL636EB6 Einbau-Kaffeevollautomat,60cm,1600W,Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema a pompa

  • Sistema cappuccino -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002916668

Codice prodotto

BOSCTL636EB6

Cod. produttore

CTL636EB6

Produttore

BOS

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema a pompa

Sistema cappuccino:

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):

500 g

Colore base:

Nero

Con display:

Funzione acqua calda:

Filtro acqua:

Pad system:

no

Sistema a capsule:

no

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso