AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSCMG7241B1 Kompaktbackofen+Mikro 16BA 45L Hydrol. U - CMG7241B1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSCMG7241B1 Kompaktbackofen+Mikro 16BA 45L Hydrol. U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805463

Codice prodotto

BOSCMG7241B1

Cod. produttore

CMG7241B1

Produttore

BOS

Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Unterhitze, Vorwarmen, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Hei?luft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Gro?flachengrill + Mikrowelle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle. Zusatzliche Heizarten uber die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwarmen. Max. Power: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW). Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Temperaturregelung von 30 ?C - 230 ?C. Garraumvolumen: 45 l. Zubehortrager/Auszugssystem: Einschubebenen: 3. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. XXL-Backofen. Reinigung. Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa). TFT Touchdisplay. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Soft Close Klapptur mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. Air Fry Heizart: Fur perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Kuhlgeblase. Home Connect. Zubehor:1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit: Geringe Turtemperatur. 3-fache Turverglasung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 455 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.