AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSCBG7341B1 Kompaktbackofen 12BA 47L EcoClean Uhr sc - CBG7341B1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSCBG7341B1 Kompaktbackofen 12BA 47L EcoClean Uhr sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804824

Codice prodotto

BOSCBG7341B1

Cod. produttore

CBG7341B1

Produttore

BOS

Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Hei?luft. Zusatzliche Heizarten uber die Home Connect App: Ruhenlassen, Vorwarmen. Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C. Garraumvolumen: 47 l. Zubehortrager/Auszugssystem: Einschubebenen: 3. Auszug nachrustbar. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. XXL-Backofen. Reinigung. Eco Clean Direct Ruckwand: Fettspritzer werden noch wahrend des Zubereitens wie von selbst beseitigt. Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Vollglas-Innentur. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa). TFT Touchdisplay. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Soft Close Klapptur mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. Air Fry Heizart: Fur perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung. Kuhlgeblase. Home Connect. Zubehor: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit: Geringe Turtemperatur. 3-fache Turverglasung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter. Technische Info:Lange des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh. Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 455 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.