AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBHN20L Akkusauger 18-20V 45min 0.3L 2St. waschb - BHN20L

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBHN20L Akkusauger 18-20V 45min 0.3L 2St. waschb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Capacità del serbatoio - 0.3 l

  • Tipo di filtro - Altri

  • Peso - 1.235 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005190881

Codice prodotto

BOSBHN20L

Cod. produttore

BHN20L

Produttore

BOS

Modello:

Aspiratore manuale

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Capacità del serbatoio:

0.3 l

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

1.235 kg

Tensione:

18...20 V

Colore base:

Blu

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

380 mm