AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBGC41X36 Bodenstaubsauger beutellos 700W 68dB 10m - BGC41X36

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBGC41X36 Bodenstaubsauger beutellos 700W 68dB 10m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 7 m

  • Potenza - 700 W

  • Capacità del serbatoio - 2.4 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005218837

Codice prodotto

BOSBGC41X36

Cod. produttore

BGC41X36

Produttore

BOS

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

7 m

Potenza:

700 W

Capacità del serbatoio:

2.4 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

5.6 kg

Tensione:

220...240 V

Livello di potenza sonora:

69 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Blu

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

324 mm

Altezza:

267 mm

Profondità:

474 mm