AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBGBS2BU1T Bodenstaubsauger PowProt 850W 80dB 5m 3. - BGBS2BU1T

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBGBS2BU1T Bodenstaubsauger PowProt 850W 80dB 5m 3.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 5 m

  • Potenza - 850 W

  • Capacità del serbatoio - 3.5 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005310937

Codice prodotto

BOSBGBS2BU1T

Cod. produttore

BGBS2BU1T

Produttore

BOS

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

5 m

Potenza:

850 W

Capacità del serbatoio:

3.5 l

Frequenza:

50/60 Hz

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

4.2 kg

Tensione:

220...240 V

Livello di potenza sonora:

80 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Blu

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

290 mm

Altezza:

237 mm

Profondità:

367 mm