AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBFL623MB3 EinbauMikrowelle 60cm 1270W 5St. 20L sch - BFL623MB3

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBFL623MB3 EinbauMikrowelle 60cm 1270W 5St. 20L sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802974

Codice prodotto

BOSBFL623MB3

Cod. produttore

BFL623MB3

Produttore

BOS

Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W. Garraumvolumen: 20 l. Design: Garraum lackiert grau. Reinigung. Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. LED-Display. Elektronik-Uhr. Drehwahler, Folientasten, Starttaste. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. AutoPilot 7 Programme. 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb. Favoritentaste fur individuelle Einstellung. Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden. LED-Innenbeleuchtung. 27 cm Glas-Drehteller. Drehtur mit Sichtfenster, links angeschlagen. Taste zum Offnen der Tur. Umwelt und Sicherheit: Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Turkontaktschalter. Kuhlgeblase. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 130 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW. Nennspannung: 220 - 230 V. Einbaugerat fur 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet fur 60 cm breite Hochschranke. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 382 x 595 x 335mm. Nischenma?e (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 320 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''