AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBFL524MB0 EinbauMikrowelle,60cm,800W,5St.,20L,vulk - BFL524MB0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBFL524MB0 EinbauMikrowelle,60cm,800W,5St.,20L,vulk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Potenza massima di microonde - 800 W

  • Capacità della cavità - 20 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005038763

Codice prodotto

BOSBFL524MB0

Cod. produttore

BFL524MB0

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde monofunzione

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Potenza massima di microonde:

800 W

Capacità della cavità:

20 l

Potenza:

1270 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

382 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

317 mm

Colore di fondo facciata:

Nero

Larghezza:

594 mm

Vassoio rotante:

Modalità di funzionamento griglia:

no

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Programmi automatici:

no

Diametro del vassoio girevole:

255 mm

Numero di livelli di potenza:

5