AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBBHF214R Handstaubsauger Akku 14.4V 35min 0.4L 2S - BBHF214R

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBBHF214R Handstaubsauger Akku 14.4V 35min 0.4L 2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Capacità del serbatoio - 0.4 l

  • Spazzola aspirante - Standard

  • Tipo di filtro - Altri

  • Peso - 2.513 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005183135

Codice prodotto

BOSBBHF214R

Cod. produttore

BBHF214R

Produttore

BOS

Modello:

Aspiratore manuale

Capacità del serbatoio:

0.4 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

2.513 kg

Tensione:

14.4...14.4 V

Colore base:

Rosso

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

265 mm

Altezza:

1160 mm

Profondità:

165 mm