AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09690 TBN B BATTISCOPA

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 81.5 mm

  • Profondità - 22.5 mm

  • Colore del coperchio - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892096903

Codice prodotto

IBOB09690

Cod. produttore

B09690

Produttore

HBO

Altezza:

81.5 mm

Profondità:

22.5 mm

Colore del coperchio:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

3

Numero RAL:

8014

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Da pavimento

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

934 mm²

TBN B Canale battiscopa a 3 scomparti MARRONE