AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09651 TCN W CORNICE - B09651

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 68.5 mm

  • Profondità - 22.5 mm

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892096514

Codice prodotto

IBOB09651

Cod. produttore

B09651

Produttore

HBO

Altezza:

68.5 mm

Profondità:

22.5 mm

Colore del coperchio:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

3

Numero RAL:

9001

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

934 mm²

TCN W Canale cornice a 3 scomparti BIANCO