BOCCHIOTTI SPA - IBOB09614 TMR 12X7 W MINI ADES. - B09614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 12 mm
Altezza - 7 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892096149
Codice prodotto
IBOB09614
Cod. produttore
B09614
Produttore
HBO
Larghezza:
12 mm
Altezza:
7 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
9001
Sezione utile:
51 mm²
TMR 12x7 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO


