BOCCHIOTTI SPA - IBOB08213 TPD 50X50 G CAN.CABL.PT. - B08213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Passo delle fessure - 50 mm
Confezione
24 M
EAN
8015892082135
Codice prodotto
IBOB08213
Cod. produttore
B08213
Produttore
HBO
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Passo delle fessure:
50 mm
Con coperchio:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
2060 mm²
TPD 50x50 G Canaletta con pretranciature laterali 18mm e 23mm GRIGIO




