BOCCHIOTTI SPA - IBOB06623 GM 30X10 W GIUNTO MINI - B06623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9001
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
20 PZ
EAN
8015892066234
Codice prodotto
IBOB06623
Cod. produttore
B06623
Produttore
HBO
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
GM 30x10 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO


