BOCCHIOTTI SPA - IBOB06528 IP65 72 GRI CEN PARETE - B06528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 72
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892065282
Codice prodotto
IBOB06528
Cod. produttore
B06528
Produttore
HBO
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
72
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
426 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
903 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
168 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035



