BOCCHIOTTI SPA - IBOB06527 IP65 54 GRI CEN PARETE - B06527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892065275
Codice prodotto
IBOB06527
Cod. produttore
B06527
Produttore
HBO
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
426 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
657 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
148 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035