BOCCHIOTTI SPA - IBOB06526 IP65 36 GRI CEN PARETE - B06526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892065268
Codice prodotto
IBOB06526
Cod. produttore
B06526
Produttore
HBO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
426 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
470 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
148 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035



