BOCCHIOTTI SPA - IBOB06525 IP65 24 GRI CEN PARETE - B06525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892065251
Codice prodotto
IBOB06525
Cod. produttore
B06525
Produttore
HBO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
314 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
420 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
143 mm
Con serratura:
sì
Tipo di chiusura:
Cilindro
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035



