AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06521 IP65 04 GRI CEN PARETE - B06521

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892065213

Codice prodotto

IBOB06521

Cod. produttore

B06521

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

210 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

102 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Profondità interna:

102 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

IP65 04 GRI Centralino IP65 4 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO