BOCCHIOTTI SPA - IBOB06438 L-ALU 120X60 WE TERMINALE ALLUMINIO - B06438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
4 PZ
EAN
8015892612301
Codice prodotto
IBOB06438
Cod. produttore
B06438
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Alluminio
Adatto per:
Sinistra / destra
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Pellicola di protezione:
sì



