BOCCHIOTTI SPA - IBOB06437 L-ALU 120X60 AO TERMINALE ALLUMINIO - B06437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Argento
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
4 PZ
EAN
8015892612271
Codice prodotto
IBOB06437
Cod. produttore
B06437
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Argento
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Alluminio
Adatto per:
Sinistra / destra
Pellicola di protezione:
sì
L-ALU 120x60 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



