BOCCHIOTTI SPA - IBOB06422 AE-ALU 200X60 WE ANG. EST. ALLUMINIO - B06422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Profondità - 60 mm
Numero di coperchi - 1
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613438
Codice prodotto
IBOB06422
Cod. produttore
B06422
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Profondità:
60 mm
Numero di coperchi:
1
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Pellicola di protezione:
sì



