BOCCHIOTTI SPA - IBOB06420 AE-ALU 120X60 WE ANG. EST. ALLUMINIO - B06420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Numero di coperchi - 1
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892613384
Codice prodotto
IBOB06420
Cod. produttore
B06420
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Numero di coperchi:
1
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Pellicola di protezione:
sì



