BOCCHIOTTI SPA - IBOB06414 AI-ALU 120X60 WE ANG. INT. ALLUMINIO - B06414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Argento
Forma - Simmetrica
Materiale - Alluminio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892613216
Codice prodotto
IBOB06414
Cod. produttore
B06414
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Argento
Forma:
Simmetrica
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
1
Modello:
Base + Coperchio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Pellicola di protezione:
sì
AI-ALU 120x60 WE Angolo interno per canale ALU-B BIANCO EVEREST



