BOCCHIOTTI SPA - IBOB06412 AI-ALU 120X40 WE ANG. INT. ALLUMINIO - B06412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 40 mm
Colore - Bianco
Forma - Simmetrica
Materiale - Alluminio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892613162
Codice prodotto
IBOB06412
Cod. produttore
B06412
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
40 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Simmetrica
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
1
Modello:
Base + Coperchio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Pellicola di protezione:
sì



