BOCCHIOTTI SPA - IBOB05911 APSP W ANG.PIANO CSP - B05911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9001
Confezione
1 PZ
EAN
8015892059113
Codice prodotto
IBOB05911
Cod. produttore
B05911
Produttore
HBO
Larghezza:
75 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
APSP W Angolo piano per canale soprapavimento CSP-N BIANCO


