BOCCHIOTTI SPA - IBOB05768 IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER - B05768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8015892057683
Codice prodotto
IBOB05768
Cod. produttore
B05768
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
195 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
76 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
3000
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no