AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05764 IP65 CE 08 GRI CEN. PARETE EMER

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05764 IP65 CE 08 GRI CEN. PARETE EMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Modello coperchio - Con pretranciature

  • Guida DIN -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892057645

Codice prodotto

IBOB05764

Cod. produttore

B05764

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza in numero di moduli:

8

Modello coperchio:

Con pretranciature

Guida DIN:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

195 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

106 mm

IP65 CE 08 GRI Centralino stagno 8 moduli predisposto con guida DIN GRIGIO