BOCCHIOTTI SPA - IBOB05763 IP65 CE 04 D22 R CEN. PARETE EMER - B05763

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Rosso
Larghezza - 128 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015892057638
Codice prodotto
IBOB05763
Cod. produttore
B05763
Produttore
HBO
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Rosso
Larghezza:
128 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
195 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
103 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
no
Numero RAL:
3000


