AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05762 IP65 CE 04 R CEN. PARETE EMER - B05762

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05762 IP65 CE 04 R CEN. PARETE EMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Rosso

  • Larghezza - 128 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892057621

Codice prodotto

IBOB05762

Cod. produttore

B05762

Produttore

HBO

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Rosso

Larghezza:

128 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

195 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Profondità:

103 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

3000

IP65 CE 04 R Centralino stagno 4 moduli predisposto con guida DIN ROSSO