AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05608 IP56 05 GRI CAS.PAR. 240X190X90

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892056082

Codice prodotto

IBOB05608

Cod. produttore

B05608

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

90 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

IP56 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO