BOCCHIOTTI SPA - IBOB05604 IP56 01 GRI CAS.PAR. 100X100X50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892056044
Codice prodotto
IBOB05604
Cod. produttore
B05604
Produttore
HBO
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato