AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05243 TY10-G GUAINA TRE DN10 PE V2 G

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05243 TY10-G GUAINA TRE DN10 PE V2 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 M

EAN

8015892052435

Codice prodotto

IBOB05243

Cod. produttore

B05243

Produttore

HBO

Diametro del fascio:

10...17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

TY 10 G Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 GRIGIO