AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05234 TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05234 TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 30...44 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

8015892052343

Codice prodotto

IBOB05234

Cod. produttore

B05234

Produttore

HBO

Diametro del fascio:

30...44 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

30 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

TY 30 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO