AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05233 TY20 GUAINA TREC.DN20 PE V2 - B05233

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05233 TY20 GUAINA TREC.DN20 PE V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 20...28 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

8015892052336

Codice prodotto

IBOB05233

Cod. produttore

B05233

Produttore

HBO

Diametro del fascio:

20...28 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

TY 20 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO