AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04854 IP56 04 TRASP VM CAS.PAR. 190X140X70

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 190 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892048544

Codice prodotto

IBOB04854

Cod. produttore

B04854

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

IP56 04 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO