AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04628 VTR 07 OBLO QUADRO IP66 1060X810X355 - B04628

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1060 mm

  • Larghezza - 810 mm

  • Profondità - 355 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892046281

Codice prodotto

IBOB04628

Cod. produttore

B04628

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1060 mm

Larghezza:

810 mm

Profondità:

355 mm

Larghezza in numero di moduli:

38

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Numero di moduli:

190

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Numero RAL:

7035

VTR 07 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 190 moduli GRIGIO