BOCCHIOTTI SPA - IBOB04603 VTR 03 CIECO QUADRO IP66 500X430X210 - B04603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 500 mm
Larghezza - 430 mm
Profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046038
Codice prodotto
IBOB04603
Cod. produttore
B04603
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
500 mm
Larghezza:
430 mm
Profondità:
210 mm
Larghezza in numero di moduli:
18
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
54
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Numero RAL:
7035